Motion
C08750920875S

AS RAYMOND
C08750920875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 0.8750 in Length, 0.0920 in Wire Size, 71.1465 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157802
N° MFRC08750920875S
Prix15.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08750920875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 0.8750 in Length, 0.0920 in Wire Size, 71.1465 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157802
N° MFRC08750920875S
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
Prix15.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08750920875S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    71.1465 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08750920875S COMP RESSORT - 302 SS