Motion
C08751202500M

AS RAYMOND
C08751202500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 2.5000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 83.9700 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157827
N° MFRC08751202500M
Prix11.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08751202500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 2.5000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 83.9700 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157827
N° MFRC08751202500M
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
Prix11.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1200 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08751202500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    83.9700 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08751202500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE