Motion
C08751205500S

AS RAYMOND
C08751205500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 5.5000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 30.0546 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157840
N° MFRC08751205500S
Prix36.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08751205500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 5.5000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 30.0546 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157840
N° MFRC08751205500S
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
Prix36.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1200 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08751205500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    30.0546 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08751205500S COMP RESSORT - 302 SS