Motion
C08751482500M

AS RAYMOND
C08751482500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 2.5000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 199.4400 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157841
N° MFRC08751482500M
Prix13.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08751482500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 2.5000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 199.4400 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157841
N° MFRC08751482500M
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
Prix13.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08751482500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    199.4400 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08751482500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE