Motion
C09061051000S

AS RAYMOND
C09061051000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9060 in OD, 1.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 101.1845 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157846
N° MFRC09061051000S
Prix15.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09061051000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9060 in OD, 1.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 101.1845 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157846
N° MFRC09061051000S
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
Prix15.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9060 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09061051000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    101.1845 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09061051000S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good