Motion
C09061051500M

AS RAYMOND
C09061051500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9060 in OD, 1.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 74.3900 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157849
N° MFRC09061051500M
Prix10.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09061051500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9060 in OD, 1.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 74.3900 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157849
N° MFRC09061051500M
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
Prix10.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9060 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09061051500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    74.3900 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09061051500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE