Motion
C09380801750S

AS RAYMOND
C09380801750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9380 in OD, 1.7500 in Length, 0.0800 in Wire Size, 22.8492 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157876
N° MFRC09380801750S
Prix15.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09380801750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9380 in OD, 1.7500 in Length, 0.0800 in Wire Size, 22.8492 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157876
N° MFRC09380801750S
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
Prix15.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9380 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0800 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09380801750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    22.8492 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09380801750S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif