Motion
C09380802500M

AS RAYMOND
C09380802500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9380 in OD, 2.5000 in Length, 0.0800 in Wire Size, 18.6400 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157881
N° MFRC09380802500M
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09380802500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9380 in OD, 2.5000 in Length, 0.0800 in Wire Size, 18.6400 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157881
N° MFRC09380802500M
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
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9380 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0800 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09380802500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    18.6400 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09380802500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE