Motion
C09380804000S

AS RAYMOND
C09380804000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9380 in OD, 4.0000 in Length, 0.0800 in Wire Size, 9.4629 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157892
N° MFRC09380804000S
Prix15.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09380804000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9380 in OD, 4.0000 in Length, 0.0800 in Wire Size, 9.4629 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157892
N° MFRC09380804000S
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
Prix15.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9380 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0800 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09380804000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    9.4629 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09380804000S COMP RESSORT - 302 SS