Motion
C09700722250S

AS RAYMOND
C09700722250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.2500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 9.4712 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157930
N° MFRC09700722250S
Prix24.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09700722250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.2500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 9.4712 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157930
N° MFRC09700722250S
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
Prix24.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09700722250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    9.4712 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09700722250S COMP RESSORT - 302 SS