Motion
C09700853500S

AS RAYMOND
C09700853500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 3.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 11.9286 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157986
N° MFRC09700853500S
Prix25.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09700853500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 3.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 11.9286 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157986
N° MFRC09700853500S
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
Prix25.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09700853500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    11.9286 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09700853500S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif