Motion
C09700854000M

AS RAYMOND
C09700854000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 4.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 12.4500 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157987
N° MFRC09700854000M
Prix27.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09700854000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 4.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 12.4500 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157987
N° MFRC09700854000M
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
Prix27.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09700854000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    12.4500 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09700854000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif