Motion
C09700922500S

AS RAYMOND
C09700922500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 17.9095 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158000
N° MFRC09700922500S
Prix25.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09700922500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 17.9095 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158000
N° MFRC09700922500S
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
Prix25.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09700922500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    17.9095 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09700922500S COMP RESSORT - 302 SS