Motion
C09701352000M

AS RAYMOND
C09701352000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 128.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158165
N° MFRC09701352000M
Prix28.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09701352000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 128.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158165
N° MFRC09701352000M
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
Prix28.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09701352000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    128.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09701352000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté