Motion
C09701352500M

AS RAYMOND
C09701352500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 99.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158169
N° MFRC09701352500M
Prix28.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09701352500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 99.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158169
N° MFRC09701352500M
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
Prix28.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09701352500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    99.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09701352500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE