Motion
C09701352500S

AS RAYMOND
C09701352500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 82.7169 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158170
N° MFRC09701352500S
Prix28.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09701352500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 82.7169 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158170
N° MFRC09701352500S
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
Prix28.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09701352500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    82.7169 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09701352500S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté