Motion
C09701622500S

AS RAYMOND
C09701622500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 186.9252 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158196
N° MFRC09701622500S
Prix30.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09701622500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 186.9252 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158196
N° MFRC09701622500S
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
Prix30.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09701622500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    186.9252 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09701622500S COMP RESSORT - 302 SS