Motion
C09750744000X

AS RAYMOND
C09750744000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 4.0000 in Length, 0.0740 in Wire Size, 5.1646 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158226
N° MFRC09750744000X
Prix6.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750744000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 4.0000 in Length, 0.0740 in Wire Size, 5.1646 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158226
N° MFRC09750744000X
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
Prix6.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.05271 lb
  • Taille du fil
    0.0740 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750744000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.1646 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750744000X COMP RESSORT - 316 SS