Motion
C09750920875X

AS RAYMOND
C09750920875X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.0920 in Wire Size, 59.9760 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158248
N° MFRC09750920875X
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750920875X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.0920 in Wire Size, 59.9760 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158248
N° MFRC09750920875X
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
Prix7.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.03051 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750920875X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    59.9760 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750920875X COMP RESSORT - 316 SS