Motion
C09751050880M

AS RAYMOND
C09751050880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.1050 in Wire Size, 119.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158281
N° MFRC09751050880M
Prix4.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751050880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.1050 in Wire Size, 119.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158281
N° MFRC09751050880M
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
Prix4.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.04043 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751050880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    119.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751050880M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE