Motion
C09751051000M

AS RAYMOND
C09751051000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 101.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158284
N° MFRC09751051000M
Prix4.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751051000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 101.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158284
N° MFRC09751051000M
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
Prix4.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.04385 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751051000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    101.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751051000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good