Motion
C09751051500S

AS RAYMOND
C09751051500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 51.4794 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158289
N° MFRC09751051500S
Prix5.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751051500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 51.4794 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158289
N° MFRC09751051500S
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
Prix5.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.05811 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751051500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    51.4794 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751051500S COMP RESSORT - 302 SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good