Motion
C09751053000S

AS RAYMOND
C09751053000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 23.8238 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158301
N° MFRC09751053000S
Prix6.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751053000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 23.8238 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158301
N° MFRC09751053000S
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
Prix6.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.10082 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751053000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.8238 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751053000S COMP RESSORT - 302 SS