Motion
C09751054000M

AS RAYMOND
C09751054000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 4.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 21.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158303
N° MFRC09751054000M
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751054000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 4.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 21.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158303
N° MFRC09751054000M
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
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.12927 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751054000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    21.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751054000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE