Motion
C09751120880X

AS RAYMOND
C09751120880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.1120 in Wire Size, 128.8651 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158307
N° MFRC09751120880X
Prix8.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751120880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.1120 in Wire Size, 128.8651 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158307
N° MFRC09751120880X
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
Prix8.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.04614 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751120880X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    128.8651 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751120880X COMP RESSORT - 316 SS