Motion
C09751121500S

AS RAYMOND
C09751121500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 66.2235 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158313
N° MFRC09751121500S
Prix6.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751121500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 66.2235 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158313
N° MFRC09751121500S
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
Prix6.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.06692 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751121500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    66.2235 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751121500S COMP RESSORT - 302 SS