Motion
C09751251750S

AS RAYMOND
C09751251750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.7500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 86.2988 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158332
N° MFRC09751251750S
Prix6.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751251750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.7500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 86.2988 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158332
N° MFRC09751251750S
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
Prix6.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.09499 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751251750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    86.2988 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751251750S COMP RESSORT - 302 SS