Motion
C09751483500M

AS RAYMOND
C09751483500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.5000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 100.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158370
N° MFRC09751483500M
Prix7.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751483500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.5000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 100.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158370
N° MFRC09751483500M
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
Prix7.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.23577 lb
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751483500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    100.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751483500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE