Motion
C09751621500X

AS RAYMOND
C09751621500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 345.8616 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158374
N° MFRC09751621500X
Prix14.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751621500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 345.8616 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158374
N° MFRC09751621500X
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
Prix14.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.13031 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751621500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    345.8616 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751621500X COMP RESSORT - 316 SS