Motion
C09751622000S

AS RAYMOND
C09751622000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.0000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 242.6529 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158376
N° MFRC09751622000S
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751622000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.0000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 242.6529 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158376
N° MFRC09751622000S
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
Prix9.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.16804 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751622000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    242.6529 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751622000S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté