Motion
C09751622500X

AS RAYMOND
C09751622500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 186.9252 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158379
N° MFRC09751622500X
Prix18.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751622500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 186.9252 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158379
N° MFRC09751622500X
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
Prix18.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.1794 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751622500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    186.9252 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751622500X COMP RESSORT - 316 SS