Motion
C10950823000S

AS RAYMOND
C10950823000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 3.0000 in Length, 0.0820 in Wire Size, 8.9131 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158436
N° MFRC10950823000S
Prix25.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C10950823000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 3.0000 in Length, 0.0820 in Wire Size, 8.9131 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158436
N° MFRC10950823000S
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
Prix25.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0950 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Taille du fil
    0.0820 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C10950823000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    8.9131 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C10950823000S COMP RESSORT - 302 SS