Motion
C10951053500M

AS RAYMOND
C10951053500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 3.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 19.6600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158483
N° MFRC10951053500M
Prix28.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C10951053500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 3.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 19.6600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158483
N° MFRC10951053500M
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
Prix28.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0950 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C10951053500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    19.6600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C10951053500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE