Motion
C11000852000X

AS RAYMOND
C11000852000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 14.4942 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158584
N° MFRC11000852000X
Prix9.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11000852000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 14.4942 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158584
N° MFRC11000852000X
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
Prix9.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.06807 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11000852000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.4942 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11000852000X COMP RESSORT - 316 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon