Motion
C11001051250X

AS RAYMOND
C11001051250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.2500 in Length, 0.1050 in Wire Size, 52.0625 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158623
N° MFRC11001051250X
Prix9.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001051250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.2500 in Length, 0.1050 in Wire Size, 52.0625 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158623
N° MFRC11001051250X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.07423 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001051250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    52.0625 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001051250X COMP RESSORT - 316 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon