Motion
C11001051500M

AS RAYMOND
C11001051500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 50.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158624
N° MFRC11001051500M
Prix4.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001051500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 50.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158624
N° MFRC11001051500M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.05891 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001051500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    50.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001051500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE