Motion
C11001051500S

AS RAYMOND
C11001051500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 41.9832 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158625
N° MFRC11001051500S
Prix6.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001051500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.5000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 41.9832 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158625
N° MFRC11001051500S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.05891 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001051500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    41.9832 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001051500S COMP RESSORT - 302 SS