Motion
C11001121750M

AS RAYMOND
C11001121750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.7500 in Length, 0.1120 in Wire Size, 53.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158640
N° MFRC11001121750M
Price$5.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001121750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.7500 in Length, 0.1120 in Wire Size, 53.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158640
N° MFRC11001121750M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$5.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.07612 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001121750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    53.5000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001121750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté