Motion
C11001251250X

AS RAYMOND
C11001251250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.2500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 101.9592 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158657
N° MFRC11001251250X
Prix10.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001251250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.2500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 101.9592 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158657
N° MFRC11001251250X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.09029 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001251250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    101.9592 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001251250X COMP RESSORT - 316 SS