Motion
C11001252250M

AS RAYMOND
C11001252250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.2500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 61.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158664
N° MFRC11001252250M
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001252250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.2500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 61.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158664
N° MFRC11001252250M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.11809 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001252250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    61.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001252250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE