Motion
C11001355000M

AS RAYMOND
C11001355000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 5.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 34.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158688
N° MFRC11001355000M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001355000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 5.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 34.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158688
N° MFRC11001355000M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.27896 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001355000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    34.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001355000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE