Motion
C11001355000S

AS RAYMOND
C11001355000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 5.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 28.9884 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158689
N° MFRC11001355000S
Prix15.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001355000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 5.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 28.9884 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158689
N° MFRC11001355000S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.27896 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001355000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    28.9884 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001355000S COMP RESSORT - 302 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon