Motion
C12180854000M

AS RAYMOND
C12180854000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 4.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 6.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158705
N° MFRC12180854000M
Prix27.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12180854000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 4.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 6.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158705
N° MFRC12180854000M
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
Prix27.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12180854000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    6.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12180854000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE