Motion
C12181052000S

AS RAYMOND
C12181052000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 2.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 25.5731 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158748
N° MFRC12181052000S
Prix25.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12181052000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 2.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 25.5731 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158748
N° MFRC12181052000S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12181052000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    25.5731 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12181052000S COMP RESSORT - 302 SS