Motion
C12181123500S

AS RAYMOND
C12181123500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 3.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 17.9845 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158776
N° MFRC12181123500S
Price$27.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12181123500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 3.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 17.9845 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158776
N° MFRC12181123500S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$27.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12181123500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    17.9845 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12181123500S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté