Motion
C12181251500S

AS RAYMOND
C12181251500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 1.5000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 70.3718 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158786
N° MFRC12181251500S
Prix26.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12181251500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 1.5000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 70.3718 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158786
N° MFRC12181251500S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12181251500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    70.3718 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12181251500S COMP RESSORT - 302 SS