Motion
CV15004000135

AS RAYMOND
CV15004000135

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 4.0000 in Length, 0.135 X 0.345 in Wire Size, 249.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160003
N° MFRCV15004000135
Prix32.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV15004000135

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 4.0000 in Length, 0.135 X 0.345 in Wire Size, 249.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160003
N° MFRCV15004000135
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
Prix32.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.5000 po
  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Poids
    0.00051 lb
  • Taille du fil
    0.135 x 0.345 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.7500 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV15004000135
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    249.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV15004000135 RESSORT COMP ROBUSTE