Motion
CV15004000187

AS RAYMOND
CV15004000187

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 4.0000 in Length, 0.187 X 0.312 in Wire Size, 465.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160004
N° MFRCV15004000187
Prix41.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV15004000187

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 4.0000 in Length, 0.187 X 0.312 in Wire Size, 465.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160004
N° MFRCV15004000187
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
Prix41.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.5000 po
  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Poids
    0.00059 lb
  • Taille du fil
    0.187 x 0.312 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.7500 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV15004000187
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    465.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV15004000187 RESSORT COMP ROBUSTE