Motion
CV15005500187

AS RAYMOND
CV15005500187

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.5000 in Length, 0.187 X 0.312 in Wire Size, 330.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160015
N° MFRCV15005500187
Prix56.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV15005500187

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.5000 in Length, 0.187 X 0.312 in Wire Size, 330.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160015
N° MFRCV15005500187
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
Prix56.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.5000 po
  • Longueur libre
    5.5000 po
  • Poids
    0.00081 lb
  • Taille du fil
    0.187 x 0.312 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.7500 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV15005500187
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    330.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV15005500187 RESSORT COMP ROBUSTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté