Spécifications
Dimensions
- Convient à la taille du trou1.5000 po
- Longueur libre8.0000 po
- Poids0.00102 lb
- Taille du fil0.135 x 0.345 po / 253 x 254 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- S’adapte au-dessus de l’arbre0.7500 po
- Code d’harmonisation7320.20.5060
- Numéro de catalogue du fabricantCV15008000135
- MatérielSilice de chrome
- Quantité minimale de la commande5
- Taux de ressort132.0000 lb/po
- Conception du typeRessort de compression robuste
Aperçu
Description du fabricant
CV15008000135 RESSORT COMP ROBUSTE